Motion
90502-88
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.4375 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03895576
No. Fabricante 90502-88
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.4375 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03895576
No. Fabricante 90502-88
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4331 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS DE PRECISIÓN 90502-88
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene 0.6250 pulg. de diámetro del orificio, doble sellado, 1.3750 pulg. de diámetro exterior y 0.4375 pulg. de ancho total.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    90502-88
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1717 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    836 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    90
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE PRECISIÓN 90502-88

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"