Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de la brida1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Ancho0.4060 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción31462-88-000 COJINETE DE BOLA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 31462-88 tiene un diámetro de orificio de 0.3750 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.8750 in y un ancho de 0.4060 in.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante31462-88
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial691 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie30000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300301456