Motion
S8607-88
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.2500 in ID, 2.5625 in OD, 0.8750 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #03895580
No. Fabricante S8607-88
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.2500 in ID, 2.5625 in OD, 0.8750 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #03895580
No. Fabricante S8607-88
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5625 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    S8607-88
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial S8607-88 tiene un diámetro de orificio de 1.2500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.5625 in y un ancho de 0.8750 in.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    S8607-88
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1831 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    8600
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
S8607-88

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"