Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2512 pulg.
- Ancho del anillo interior36.51 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho36.50 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónW208HPPB16-FT AGRICULTURAL MONTADO
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con diámetro de orificio de 1.2512 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 100 mm y ancho total de 36.50 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Catálogo del fabricanteDesde las impresiones
- Número de catálogo del fabricanteW208PPB16-FT1-1/42B
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaFila única
- Tipo de selloSellos de goma Buna-N de triple labio en ambos lados.
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106962786