Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Ancho del anillo interior12 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho12 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción62032RSC3 BALL BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHU 6203 2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 17 mm con diámetro exterior de 40 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteSHU 6203 2RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial