Motion
SHU 6302 2RS  C3

SHUSTER CORP
SHU 6302 2RS C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #03895838
No. Fabricante SHU 6302 2RS C3
Price$26.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHU 6302 2RS C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #03895838
No. Fabricante SHU 6302 2RS C3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$26.42/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    15 mm
  • Ancho del anillo interior
    13 mm
  • Outside Diameter  
    42 mm
  • Overall Width  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Details

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    63022RSC3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SHU 6302 2RS C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 15 mm de diámetro exterior de 42 mm, ancho de 13 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHU 6302 2RS C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
63022RSC3 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo