Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ancho del anillo interior19 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho19 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6306 BALL BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHU 6306 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 30 mm con diámetro exterior de 72 mm, ancho de 19 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteSHU 6306
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial