Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Ancho del anillo interior14 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho14 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción63032RS BALL BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHU 6303 2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 17 mm con diámetro exterior de 47 mm, ancho de 14 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteSHU 6303 2RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial