Motion
H 312

SKF
H 312

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 55 mm, Longitud total de 47 mm, Tamaño de rosca M60x2
Artículo MI #03896356
No. Fabricante H 312
Precio142.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 312

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 55 mm, Longitud total de 47 mm, Tamaño de rosca M60x2
Artículo MI #03896356
No. Fabricante H 312

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio142.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    3.1496 pulg.
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • En general Longitud  
    47 mm
  • Ancho general
    1.8504 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M60x2
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    1312, 21312, 2212, 22212, C2212
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 12E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB12)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM12
  • Número de arandela de bloqueo
    MB12
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316577008527

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR H 312 X 55