SYSTEM PLAST VG-520-02-S34-L10
Nivelador de soporte articulado para servicios pesados - Serie VG-520, carga estática máx. de 7000 lb, vástago articulado ±2° , rosca de vástago 3/4-10 , diámetro de base de 4.8400 in, dos orificios de tracción, OAL de 10.0700 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada