Motion
6138
Motor del ventilador del condensador - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 460 V, 48Y bastidores, caja OAO (abierta), 50/60 Hz, base de 1625 rpm, montaje en poste, sobrealimentación continua
Artículo MI #03896622
No. Fabricante 6138
Precio509.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 460 V, 48Y bastidores, caja OAO (abierta), 50/60 Hz, base de 1625 rpm, montaje en poste, sobrealimentación continua
Artículo MI #03896622
No. Fabricante 6138
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
Precio509.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    7.86 pulg.
  • Par de apriete
    3 pies-libras
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • RPM base
    1625 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/4 HP, 4P, 48Y
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382006174
  • Corriente máxima permitida
    0.9 A
  • Modelo
    K055PLF5179363B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Poste
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Autoalineación
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382006174

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 HP, 1625 RPM, 6138,460 V, 48Y

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo