Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1.7500 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Longitud total4.4375 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Ranura Espaciado4.0000 pulg.
- Peso3.4 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioEstándar
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Material de la carcasaHierro fundido con revestimiento de fluoropolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteST-19C CR
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461261934
- RPM Máx.5450 rpm
- Temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Cojinete de repuesto2-13
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieST
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
Descripción general
- Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro Carcasa de hierro fundido recubierta de fluoropolímero para resistencia a la corrosión. Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con bloqueo de espaciado con tornillos de fijación resistentes a la corrosión El diseño único de retenedor para montar en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.