Motion
7213502
Pintura a base de aceite - Base de aceite, 1 cuarto de galón, color plata
Artículo MI #03898885
No. Fabricante 7213502
Precio33.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura a base de aceite - Base de aceite, 1 cuarto de galón, color plata
Artículo MI #03898885
No. Fabricante 7213502

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Plata
  • Familia de colores
    Gris
  • Tiempo de secado
    90 min
  • Temperatura máxima de aplicación
    +93 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +15 °C
  • Cantidad del paquete
    2
  • Tipo de resina
    Alquídico
  • UPC_NO
    020066721350
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    450 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
7213502 PLATA CON CÁMARA
  • Interior/exterior
  • Brillo
  • Duradero, resistente a la corrosión

También puede gustarle