Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C9 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso20 lb
Detalles
- AplicacionesComercial, residencial
- RPM base825 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/2 HP, 8P, 48Y
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioAire continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.40 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382006969
- Corriente máxima permitida4.4 A
- ModeloK055TPA9657011B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeCentro
- Número de velocidades3
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoAutoalineación
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono900 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382006969