Motion
TAMBOR DE SILICONA DE GRADO ALIMENTARIO

Lubriplate Lubricants Co
FOOD GRADE SILICONE DRUM

Lubricante SILICONE FLUID FG-350 - Sí, 55 gal, bidón, color transparente
Artículo MI #03899516
No. Fabricante FOOD GRADE SILICONE DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
FOOD GRADE SILICONE DRUM

Lubricante SILICONE FLUID FG-350 - Sí, 55 gal, bidón, color transparente
Artículo MI #03899516
No. Fabricante FOOD GRADE SILICONE DRUM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    320
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Silicona para equipos de procesamiento de alimentos
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Fluido de base sintética
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Registro NSF H1 •La película proporciona resistencia al óxido, la corrosión y el desgaste •Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    300°C/572 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215472314
  • Punto de vertido
    -65°C/-85 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215472314
  • Viscosidad
    274

Descripción general

Descripción del fabricante
FG-350 55 TAMBOR GAL L0723-062
  • NSF H1 registrado
  • La película proporciona resistencia al óxido, la corrosión y el deslustre
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos