Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola130 mm
- Agujero Diámetro90 mm
- Anillo interior Ancho30 mm
- Desalineación Ángulo1.8 °
- Ancho del anillo exterior30 mm
- Exterior Diámetro140 mm
- Peso4.449 lb
Detalles
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del anillo interiorAcero
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -60 a +200 °C
- Material del anillo exteriorAcero cromado
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Capacidad de carga dinámica radial313000 N
- Capacidad de carga estática radial1560000 N
- Estándares cumplidosISO-12 240-2
- Tipo de cojineteContacto angular
- UPC_NO4012802534948
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación