Motion
SF-6480-38
Manguito liso y cojinete bridado - 2.0020 pulg. de D.I., 2.5010 pulg. de D.E., 2.3750 pulg. de longitud, 3.0000 pulg. de diám. disquete, material de metal en polvo
Artículo MI #03899577
No. Fabricante SF-6480-38
Precio78.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 2.0020 pulg. de D.I., 2.5010 pulg. de D.E., 2.3750 pulg. de longitud, 3.0000 pulg. de diám. disquete, material de metal en polvo
Artículo MI #03899577
No. Fabricante SF-6480-38
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
Precio78.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0020 pulg.
  • Brida Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.375 pulg.
  • Diámetro interior
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interior
    2.0000 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5010 pulg.
  • En general Longitud  
    2.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.1596 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de brida Pwdr SF-6480-38 2.002 X 2.501 X 2-3/8 X 3 X 3/8in
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.015
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,005 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.0015
  • Tolerancia de longitud
    ±.0075
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    SF648038
  • Número de Upc del fabricante
    00846802050054
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.002
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    SF
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802050054

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-6480-38 2.002 X 2.501 X 2-3/8 X 3 X 3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo