Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.7530 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter0.9410 pulg.
- Ancho general0.9375 pulg.
Details
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónSS-2430-20 .753 X .941 X 1-1/4in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Tolerancia de longitud± .01
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSS243020
- Número de Upc del fabricante00846802045340
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802045340
Descripción general
Descripción del fabricante
SS-2430-20 .753 X .941 X 1-1/4IN P/M