Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno38 mm
- Interior Diámetro38 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor P máximo250 N/mm^2;36250 psi
- Exterior Diámetro62 mm
- Longitud total1.5000 mm
- Ancho general62 mm
- Peso20.18 g, 0.0445 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Con respaldo de acero; Forrado de PTFE; Deslizamiento en seco
- Material de apoyoAcero con bajo contenido de carbono
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónWM35TU Cojinete de arandela de empuje de PTFE de acero 38 X 62 X 1.5mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior+.25 mm
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteWM35TU
- Número de Upc del fabricante00846802071516
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior-0.25 mm
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- SerieTU
- Tipo de cojinete de manguitoArandela de empuje
- TipoArandela de empuje
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802071516