Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.0030 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1.625 pulg.
- Grosor de la brida0.125 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter1.2530 pulg.
- Ancho general1.6250 pulg.
Details
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónSF-3240-16 1.003 X 1.253 X 1 X 1-5/8 X 1/8in Cojinete de brida Pwdr
- Tolerancia del diámetro de la brida±.01
- Tolerancia de espesor de brida±0,01 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSF324016
- Número de Upc del fabricante00846802049775
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802049775
Descripción general
Descripción del fabricante
SF-3240-16 1.003 X 1.253 X 1 X 1-5/8 X 1