Motion
X427
Motor del ventilador del condensador - 1/6 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, montaje de perno pasante extendido
Artículo MI #03900212
No. Fabricante X427
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador - 1/6 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, montaje de perno pasante extendido
Artículo MI #03900212
No. Fabricante X427
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    10 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1/6 CV
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.30 A
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Perno pasante extendido
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
1/6HP 1200RPM X427 TEO 208-230V 48Y 1PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"