Motion
E208
Motor de uso general - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 286T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo, servicio de inversor
Artículo MI #03900220
No. Fabricante E208
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 286T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo, servicio de inversor
Artículo MI #03900220
No. Fabricante E208
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286T
  • Longitud total de la dimensión C
    27.84 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    545 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Sopladores y maquinaria en ambientes sucios y polvorientos, compresores, transportadores, bombas
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio del inversor
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    73.00 / 36.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.10 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
30HP 1800RPM E208 TEFC 230/460V 286T 3PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"