Motion
56B17T5303E

LEESON ELECTRIC
56B17T5303E

Motor para uso en granja - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56 , caja de TENV, 50/60 Hz, base 1725 rpm, uso continuo
Artículo MI #03900222
No. Fabricante 56B17T5303E
Precio682.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56B17T5303E

Motor para uso en granja - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56 , caja de TENV, 50/60 Hz, base 1725 rpm, uso continuo
Artículo MI #03900222
No. Fabricante 56B17T5303E
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
Precio682.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    11.4400 pulg., 290.57 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    11.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Cojinetes con doble protección; grasa Exxon Polyrex Em; deflectores de eje; drenajes de condensación
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Aplicaciones
    Secadora agrícola para cultivos
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1, F#56, RPM:1800, 115/230V, DIEZV
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.2/4.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    81.1 %
  • Par de carga completa
    47.80 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Hp
    1 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.75 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    X912
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856028099
  • Modelo
    56B17T5303E
  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856028099
  • Voltaje
    110 V, 115 V, 220 V, 230 V
  • Voltios a frecuencia
    110/220 V a 50 Hz;115/230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM X912 TENV 115/230V 56 1PH
  • Diseño de arranque de condensador/funcionamiento de condensador Reinicio automático del protector térmico para mayor eficiencia Adecuado para cargas con correa Totalmente sellado Diseño de arranque de condensador/funcionamiento de condensador para uso continuo para amperaje reducido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo