Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje8.56 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C13.82 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso39 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1140 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa11.4/5.8-5.7 A
- Corriente de carga completa11.40 / 5.80–5.70 A
- Eficiencia a plena carga68 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAL
- kW0.56 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856009548
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase atornillada
- Clase de diseño NEMAN
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 0.75 HP, monofásico, 1200 RPM, 115/208-230 V, 56C fotogramas, TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 0.75 HP, monofásico, 1200 RPM, 115/208-230 V, 56C fotogramas, TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856009548
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje
- Estructuras de acero de gran calibre
- Base rígida extraíble con tornillos
- Adecuado para montaje horizontal o vertical
- Diseño de arranque del condensador para un par de arranque alto
- Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje
- Acepta kits de frenos, consulte la sección Accesorios
- Admite kits de cubierta antigoteo, consulte la sección Accesorios