Motion
56T17V5331B

LEESON ELECTRIC
56T17V5331B

Motor de servicio de lavado - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje redondo
Artículo MI #03900233
No. Fabricante 56T17V5331B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T17V5331B

Motor de servicio de lavado - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje redondo
Artículo MI #03900233
No. Fabricante 56T17V5331B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    8.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    13.06 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    46 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.5-4.2/2.1 A
  • Eficiencia a plena carga
    84 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    K
  • kW
    1.10 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856029126
  • Categoría del motor
    Motores de servicio de lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856029126
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 1800RPM N649 TENV 208-230/460V
  • 10:1 Par variable, Rango de velocidad de par constante como se indica a continuación Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Se convertirá en un elemento acumulado cuando se agoten las existencias actuales Rodamientos de bolas de doble sellado, Totalmente adjunta, eje de acero inoxidable 303 no ventilado con sellos de contacto accionados por resorte en cada blindaje (extremo del variador solo en motores TENV) Cubierta de caja de conducto de acero inoxidable, placa de identificación, protector de ventilador (solo TEFC) y hardware Caja de conducto de gran tamaño fundida con juntas de nitrilo de alta temperatura y entrada roscada Orificios de drenaje obstruidos en cada blindaje lateral para montaje en cualquier ángulo Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el marco, base, blindajes terminales, rotor y estator aprobados por el USDA, pintura epoxi blanca RUST-OLEUM®,Reconocido por UL, Certificación CSA y marca CE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo