Motion
48A17O2005E

LEESON ELECTRIC
48A17O2005E

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 48Z , caja OAO (abierta) , 60 Hz, base de 1625 rpm, montaje de poste redondo/extendido, servicio continuo
Artículo MI #03900254
No. Fabricante 48A17O2005E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A17O2005E

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 48Z , caja OAO (abierta) , 60 Hz, base de 1625 rpm, montaje de poste redondo/extendido, servicio continuo
Artículo MI #03900254
No. Fabricante 48A17O2005E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Longitud total de la dimensión C
    11.75 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1625 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.3-2.3 A
  • Eficiencia a plena carga
    65 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856048882
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Perno redondo/extendido
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856048882
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM X011 OPAO 208-230V 48Z 1PH
  • Modelo multivelocidad Salida de cable enchapado, Resistente al clima Conector para marcha atrás 2-1/4” montaje en anillo elástico excepto donde se indique lo contrario (base no incluida, consulte la sección Accesorios) 2 1/2” anillos adaptadores suministrados, se envían sueltos en caja 1" a través de pernos, extremo del eje, 30” conductores largos Reinicio automático del protector térmico Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios 1" a través de pernos, extremo opuesto del eje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo