Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Altura total77 mm
- Longitud total117 mm
- Ancho general64 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi1150 N
- Fuerza de empuje a 100 psi1150 N
- Tamaño de la varillaM18x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM18x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoTubería axial
- País de origenJP
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosCQ2
- ImánImán integrado
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.13 MPa
- Tipo de montajeOrificio pasante
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.13 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, extensión de resorte, listo para interruptor
- Acción del pistónExtensión de resorte de acción simple
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Compacto, de acción simple, varilla simple, tubería axial
- Tamaño del orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Carrera estándar (mm): 5, 10, 20
- Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
- Capacidad de interruptor automático