Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.06 pulg.
- Longitud total8.13 pulg.
- Ancho general3.70 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 8 (3/4–16 UNF)
Detalles
- Caudal continuo76 l/min
- Desplazamiento35.9 pulg.3/r
- Viscosidad máxima continua del aceite120 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Caudal máximo20 gpm
- Presión máxima del sistema3495 psi
- Tipo de montaje2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
- Tipo de circuito neutroDetección de carga
- Rango de presión de funcionamiento241 bar
- Configuración de puertosSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Tipo de reacciónSin reacción, cilindro amortiguado, nivel 3
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Serie110, 230, 450
- Opciones de válvulaVálvula de alivio del cilindro, válvula anticavitación, válvula de retención de la dirección manual
- Presión de trabajo241 bar
Descripción general
- EMSS
- Q-Amp
- Detección de carga
- Perno en la válvula prioritaria
- Centro abierto
- Centro cerrado
- Válvulas integrales