Motion
BVF121612
BVF121612
Artículo MI #03902408
No. Fabricante BVF121612
Precio408.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BVF121612
Artículo MI #03902408
No. Fabricante BVF121612

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio408.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • Valor P máximo
    4900
  • Valor PV máximo
    300000
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.0183 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    Vesícula
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905088070
  • Valor V máx.
    3000 sfpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mín. -400 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • UPC_NO
    717905088070

Descripción general

Descripción del fabricante
BVF121612

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron