Motion
P4B048-SFXT-900TT SAF-XT

DODGE
P4B048-SFXT-900TT SAF-XT

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 9 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03903653
No. Fabricante P4B048-SFXT-900TT SAF-XT
Precio28,947.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B048-SFXT-900TT SAF-XT

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 9 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03903653
No. Fabricante P4B048-SFXT-900TT SAF-XT
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
Precio28,947.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    8.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 22.5000 a 25.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    9 pulg.
  • Longitud del orificio
    10.5000 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    260000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    042375
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Capacidad de carga estática
    490000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475023097

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B048-SFXT-900TT SAF-XT 042375
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno