Motion
1002 CENTRO MORFLEX

MORSE
1002 MORFLEX CENTER

Miembro central - Tamaño 1002 , Usar con acoplamientos Morflex estilo brida redonda
Artículo MI #03903700
No. Fabricante 1002 MORFLEX CENTER
Precio3,063.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
1002 MORFLEX CENTER

Miembro central - Tamaño 1002 , Usar con acoplamientos Morflex estilo brida redonda
Artículo MI #03903700
No. Fabricante 1002 MORFLEX CENTER
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
Precio3,063.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1002
  • Peso
    14.57

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los bisquets de neopreno desarrollados especialmente, resistentes y sin flujo de frío son responsables de la flexibilidad del acoplamiento MORFLEX®. El movimiento relativo entre ejes se limita al desplazamiento controlado del neopreno. La precarga de los bisquets en el conjunto permite una desviación considerable, incluso con carga ligera. La forma de la galleta de neopreno se ha diseñado cuidadosamente para una tensión y desviación uniformes, una ventaja operativa importante y que contribuye en gran medida a la vida útil del acoplamiento.
  • Rango de temperatura ambiente
    De 0 °F a 200 °F
  • Estilo de acoplamiento
    Brida redonda
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento elastomérico
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1002 CENTRO MORFLEX
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288371922
  • Tipo de pieza
    Conjunto central

Descripción general

Descripción del fabricante
008979 MIEMBRO DEL CENTRO PARA 1002
  • Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo