Motion
AS2311F-N02-07S

SMC CORP OF AMERICA
AS2311F-N02-07S

Control de flujo AS con 1/8, tamaño de cuerpo 1/4 estándar
Artículo MI #03903758
No. Fabricante AS2311F-N02-07S
Precio11.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AS2311F-N02-07S

Control de flujo AS con 1/8, tamaño de cuerpo 1/4 estándar
Artículo MI #03903758
No. Fabricante AS2311F-N02-07S
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
Precio11.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/8, 1/4 estándar
  • Tipo de puerto de salida
    1/4 NPT hembra roscado
  • Altura total
    34.2 mm
  • Longitud total
    45.1 mm
  • Ancho general
    18.5 mm
  • Tamaño del tubo
    1/4 (OD) en

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3.5 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Entrada de medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Universal
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    NPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS2311F-N02-07S CONTROL DE FLUJO
  • Controlador de velocidad con accesorios de un solo toque
  • Tamaños de cuerpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Presión máxima de funcionamiento 1MPa
  • Control de entrada o salida del medidor
  • Tamaños de puerto: M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
  • Diám. exterior de varios tubos tanto en sistema métrico como en pulgadas
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good