Motion
6704LLF

NTN
6704LLF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 27 mm de DE, 4 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03903878
No. Fabricante 6704LLF
Precio138.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6704LLF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 27 mm de DE, 4 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03903878
No. Fabricante 6704LLF
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
Precio138.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0079 pulg., 0.200 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    27 mm
  • En general Ancho  
    4 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.013 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Corona
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6704LLF COJINETE
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6704LLF es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 20 mm con un diámetro exterior de 27 mm y un ancho de 4 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6704LLF
  • Número de Upc del fabricante
    4547359758474
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 284 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    250 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    164 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359758474

Descripción general

Descripción del fabricante
6704LLF COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"