Motion
IS300-02

SMC
IS300-02

INTERRUPTOR DE PRESIÓN *LQA
Artículo MI #03905858
No. Fabricante IS300-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IS300-02

INTERRUPTOR DE PRESIÓN *LQA
Artículo MI #03905858
No. Fabricante IS300-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 BSPT
  • Peso
    402 g

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Mostrar
    Unidad SI fija
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Histéresis
    0.05 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +0.8 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1 MPa
  • Serie
    ES
  • Estándares cumplidos
    CE, JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
IS300-02 INTERRUPTOR DE PRESIÓN

También puede gustarle