Motion
LM20LUU

THK
LM20LUU

Casquillo de eje redondo - Serie LM-L, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 80 mm, Capacidad de carga de 1400 N
Artículo MI #03906098
No. Fabricante LM20LUU
Precio78.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
LM20LUU

Casquillo de eje redondo - Serie LM-L, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 80 mm, Capacidad de carga de 1400 N
Artículo MI #03906098
No. Fabricante LM20LUU
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
Su precio$78.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Eje Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    1400 N
  • Serie
    LM-L
  • Capacidad de carga estática
    1400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LM20LUU BRG LINEAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo