Motion
NuTLink B/17

Fenner Drives
NuTLink B/17

Nu-T-Link® V Link Belting - B/17 Section Size, 5/8 in Top Width, 20 m Length, Orange, Polyester/Polyurethane Material
Artículo MI #03906218
No. Fabricante NuTLink B/17
Precio107.76 USD/t
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Fenner Drives
NuTLink B/17

Nu-T-Link® V Link Belting - B/17 Section Size, 5/8 in Top Width, 20 m Length, Orange, Polyester/Polyurethane Material
Artículo MI #03906218
No. Fabricante NuTLink B/17

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio107.76 USD/t

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    20 m
  • Diámetro mínimo de la polea
    9.00 pulg.
  • Ancho superior
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    NuTLink®
  • Color
    Naranja
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a +240 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    B
  • Serie
    NuTLink® V
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    B/17

Descripción general

Descripción del fabricante
L01B20 CINTURÓN EN V NUTLINK B/17 20M