Motion
NuTLink C/22

Fenner Drives
NuTLink C/22

Cinturón Nu-T-Link® V Link - Tamaño de sección C/22 , 7/8 pulgadas de ancho superior, 20 m de longitud, naranja, poliéster/poliuretano
Artículo MI #03906219
No. Fabricante NuTLink C/22
Precio170.36 USD/mr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Fenner Drives
NuTLink C/22

Cinturón Nu-T-Link® V Link - Tamaño de sección C/22 , 7/8 pulgadas de ancho superior, 20 m de longitud, naranja, poliéster/poliuretano
Artículo MI #03906219
No. Fabricante NuTLink C/22
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
Precio170.36 USD/mr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    20 m
  • Diámetro mínimo de la polea
    3.00 pulg.
  • Ancho superior
    7/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    NuTLink®
  • Color
    Naranja
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a +240 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    C
  • Serie
    NuTLink® V
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    c/22

Descripción general

Descripción del fabricante
L01C20 CINTURÓN EN V NUTLINK C/22 20M

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo