Motion
184THTL7776BE

MARATHON ELECTRIC
184THTL7776BE

Motor vectorial inversor - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184TC , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #03906235
No. Fabricante 184THTL7776BE
Precio2,682.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
184THTL7776BE

Motor vectorial inversor - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184TC , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #03906235
No. Fabricante 184THTL7776BE
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
Precio2,682.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud total de la dimensión C
    16.93 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    88 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Compresores, transportadores, grúa y elevador, máquinas herramienta, manipulación de materiales, procesamiento de metales, otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios, bombas, soportes de prueba, procesamiento textil
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.60 / 3.30 A, 6.6/3.3 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    Y540
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856024763
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Velocidad Variable 2 HP, Fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, Cuadro 184TC , TENV
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1200RPM Y540 TENV 230/460V 184TC 3PH
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en Vector Drive Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Optimizado para funcionar con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Codificador y disposiciones de freno incluidos en el extremo de accionamiento opuesto (freno máximo de 10 lb-pie, consulte las secciones Modificaciones y/o Kits de accesorios) Estructura de marco de aluminio

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo