Motion
FM-1418-14
Manguito liso y cojinete bridado - 14 mm D.I., 18 mm D.E., 14 mm Longitud, 22 mm Diámetro disquete, Material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #03906557
No. Fabricante FM-1418-14
Precio3.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 14 mm D.I., 18 mm D.E., 14 mm Longitud, 22 mm Diámetro disquete, Material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #03906557
No. Fabricante FM-1418-14

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Brida Diámetro  
    22 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    22 mm
  • Grosor de la brida
    2 mm
  • Diámetro interior
    14 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • En general Longitud  
    14 mm
  • Ancho general
    22 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    FM-1418-14 14 X 18 X 14 X 22 X 2mm Pwdr Mtl Rodamiento de brida de bronce
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.12
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±.07 mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    De +0,005 a +0,03 mm
  • Tolerancia de longitud
    ±.12
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    FM141814
  • Número de Upc del fabricante
    00846802065591
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,035 a +0,06 mm
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802065591

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-1418-14 14 X 18 X 14 X 22 X 2MM P/M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle