Motion
RPV304-25
Rueda dentada de cadena silenciosa - Acciones rugosas, Paso de cadena de 0.3750 pulg., Paso de diám. de 76 mm, 25 dientes, Acero
Artículo MI #03906762
No. Fabricante RPV304-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena silenciosa - Acciones rugosas, Paso de cadena de 0.3750 pulg., Paso de diám. de 76 mm, 25 dientes, Acero
Artículo MI #03906762
No. Fabricante RPV304-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Paso de la cadena
    0.3750 pulg.
  • Ancho de la cara
    25 mm
  • Diámetro del cubo
    60.3 mm
  • Longitud a través del orificio
    41.3 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    41.3 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    19.1 mm
  • Diámetro exterior
    72.8 mm
  • Diámetro de paso
    76 mm
  • Peso
    2.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    25

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLSILLO DE RPV304-25 3/4 MPB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo