Motion
1C-193-Z
Collarín de sujeción de una pieza serie 1C-Series - 1C , una pieza - Dividido, Acero - ASTM A108, Normal, 1.9375 pulg. D.I., 3.0000 pulg. D.E., 0.6875 pulg. Ancho
Artículo MI #03907199
No. Fabricante 1C-193-Z
Precio29.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de una pieza serie 1C-Series - 1C , una pieza - Dividido, Acero - ASTM A108, Normal, 1.9375 pulg. D.I., 3.0000 pulg. D.E., 0.6875 pulg. Ancho
Artículo MI #03907199
No. Fabricante 1C-193-Z
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
Precio29.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1 pulg.
  • Peso
    0.75 lb
  • Ancho
    0.6875 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Placa de zinc
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    1C-193-Z
  • Número de Upc del fabricante
    044861035849
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • UPC_NO
    044861035849

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO SIMPLE 1C193-Z DE ZINC
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El revestimiento de zinc proporciona una resistencia moderada a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"