Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud total de la dimensión C15.54 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso55 lb
Detalles
- Detalles adicionalesRodamientos de bolas sellados con grasa resistente a la humedad. Sello laberíntico giratorio sin contacto en la extensión del eje de salida. Sistema de aislamiento resistente a la humedad. Juntas de neopreno. Placas terminales de fundición procesadas especiales. Bastidor, base, eje y hardware de motor de acero inoxidable serie 300 . Sin pintura exterior.
- Amperios a tensión5.9 A @ 208 V; 5.6 A @ 230 V; 2.8 A @ 460 V
- AplicacionesProcesamiento de alimentos, envasado y aplicaciones al aire libre.
- RPM base1755 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.80 A
- Eficiencia a plena carga88.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general (sin pintura)
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568406724
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento resistente a la humedad
- Rodamientos de bolas sellados con grasa resistente a la humedad
- Sello laberíntico giratorio sin contacto en la extensión del eje de salida
- Juntas de neopreno
- Placas terminales de fundición procesadas especiales
- Bastidor, base, eje y tornillería del motor de acero inoxidable serie 300
- Aplicaciones: procesamiento de alimentos, envasado y otras aplicaciones al aire libre, entornos severos donde los motores se lavan regularmente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación