Motion
DNMG432MF2015

SANDVIK
DNMG432MF2015

Grade, Carbide DNMG-Style Turning Insert, Diamond Shaped, 1/2" maximum inscribed circle
Artículo MI #03907635
No. Fabricante DNMG432MF2015
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SANDVIK
DNMG432MF2015

Grade, Carbide DNMG-Style Turning Insert, Diamond Shaped, 1/2" maximum inscribed circle
Artículo MI #03907635
No. Fabricante DNMG432MF2015
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    5.156 mm
  • Ángulo incluido
    55 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Longitud
    15.5038 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor
    4.7625 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    MF
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de estilo de plaquita completa
    DNMG 432-MF
  • Estilo de plaquita
    DNMG
  • Calidad del fabricante
    2015
  • Material
    Metal duro
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
DNMG432MF2015 INSERTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo