Motion
FLU206

NTN
FLU206

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida
Artículo MI #03907912
No. Fabricante FLU206
Precio57.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FLU206

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida
Artículo MI #03907912
No. Fabricante FLU206
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
Precio57.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    4.5938 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.0625 pulg., 1.1250 pulg., 1.1875 pulg., 1.2500 pulg., 30 mm
  • Diámetro de longitud total
    5.5938 pulg.
  • Peso
    1.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359473285
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • UPC_NO
    4547359473285

Descripción general

Descripción del fabricante
FLU206D1 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"