Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Altura0.94 pulg.
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.52 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.17 pulg.
- Longitud3.08 pulg.
- Longitud total3.08 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Peso0.79 lb
- Ancho0.81 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2766, 27811, FC1951
- Nombre corto de la conexión 1FPT
- Estilo final 1FPT
- Rosca del extremo 19/16-18
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ9732-0404S
- Número de Upc del fabricante678146066329
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146066329
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción