Motion
26A15HA14 REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
26A15HA14 TIGEAR-2 REDUCER

26A15HA14 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #03909050
No. Fabricante 26A15HA14 TIGEAR-2 REDUCER
Precio2,951.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26A15HA14 TIGEAR-2 REDUCER

26A15HA14 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #03909050
No. Fabricante 26A15HA14 TIGEAR-2 REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,951.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.688 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Relación nominal
    15
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    JUEGO DE RHB / MSM 38 TTB 1.1250"
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.16 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    4.250 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Alternativa hueca
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    4.15 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1708 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475947935

Descripción general

Descripción del fabricante
26A15HA14

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos