Motion
140 PROCOAT RIV X 10 pies

PEER CHAIN
140 PROCOAT RIV X 10 ft

Cadena de rodillos Procoat® - Serie estándar, paso de 140 / 1-3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono ProCoat, 10 pies de longitud
Artículo MI #03910942
No. Fabricante 140 PROCOAT RIV X 10 ft
Precio215.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
140 PROCOAT RIV X 10 ft

Cadena de rodillos Procoat® - Serie estándar, paso de 140 / 1-3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono ProCoat, 10 pies de longitud
Artículo MI #03910942
No. Fabricante 140 PROCOAT RIV X 10 ft
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
Precio215.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.000 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa
    1.662 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.219 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    46297 pies-libras
  • Peso
    5 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Recubrimiento de acabado
    Resistente a la corrosión
  • Número de stock del fabricante
    6976
  • Material
    Acero al carbono ProCoat
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
140 PROCOAT RIV X 10 FT
  • Proporciona una excelente resistencia a la corrosión y se utiliza comúnmente en aplicaciones con alta humedad, ambientes exteriores y aplicaciones de agua salada.
  • Más resistente a los impactos que el acero inoxidable.
  • ProCoat ofrece la durabilidad y las características de carga del acero al carbono.
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea casquillos sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.No está diseñada en entornos donde la cadena entra en contacto con alimentos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good