Motion
FHSPRZ205-16-IL

PEER BEARING CO (SKF)
FHSPRZ205-16-IL

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de acero prensado, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03911285
No. Fabricante FHSPRZ205-16-IL
Price$45.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
FHSPRZ205-16-IL

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de acero prensado, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03911285
No. Fabricante FHSPRZ205-16-IL
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
Su precio$45.53/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    1.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    2.6250 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590098446
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    FHS205-16
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FHSPRZ
  • UPC_NO
    1200106990932

Descripción general

Descripción del fabricante
FHSPR205-16-A UNIDAD MONTADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo