Motion
6004-2ZTN9/C3LLHT23

SKF
6004-2ZTN9/C3LLHT23

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03911360
No. Fabricante 6004-2ZTN9/C3LLHT23
Precio65.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6004-2ZTN9/C3LLHT23

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03911360
No. Fabricante 6004-2ZTN9/C3LLHT23
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
Precio65.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6004 2Z TN9 C3 LLHT23
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de poliamida, mitad inferior de ajuste C3 , 2 protectores, grasa SRL Kyodo Yushi
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6004-2ZTN9/C3LLHT23 cuenta con un diámetro de orificio de 20 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 42 mm y ancho de 12 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6004-2ZTN9/C3LLHT23
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2240 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1120 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570242676

Descripción general

Descripción del fabricante
6004 2Z TN9 C3 LLHT23
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de poliamida, mitad inferior de ajuste C3 , 2 blindajes, grasa SRL Kyodo Yushi
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"