Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura7.99 pulg.
- Tamaño del salpicadero-10
- Altura0.62 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera0.54 lb
- Diámetro interior0.62 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro5/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.03 pulg.
- Diámetro exterior1.03 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total0.54 lb
- Grosor de la pared0.18 pulg.
- Peso0.54 lb
- Ancho0.62 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónHidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
- AplicacionesHidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
- Presión de estallido14600 psi
- ColorAzul
- Accesorios compatiblesTTC, 1SA
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaElastómero
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie GH195
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCordones de acero de alta resistencia
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Número de catálogo del fabricanteGH195-10
- Número de Upc del fabricante678146077912
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Presión máxima3650 psi
- Presión máxima de funcionamiento3650 psi
- Temperatura máxima300 °F
- Presión máxima de trabajo3650 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 300 a -40 °F
- Clasificación de presión3650 psi
- Estándares cumplidosSAE 100R2AT Tipo S|EN853 2SN|Certificación ABS|EN45545|Aprobado por MSHA|DNV|USCG|BV
- Material del tuboTubo interior AQP
- Materiales del tuboTubo interior AQP
- Aplicaciones típicasServicio del sistema hidráulico con sistemas de petróleo, fluidos resistentes al fuego y a base de agua, combustible y lubricación.
- UPC_NO678146077912
- Presión de trabajo3650 psi
- Temperatura máxima de trabajo300 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera